テサ (tesa)
耐熱用マスキングテープ
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途
粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)
0.08
テープ厚さ(mm)
0.08
連続使用温度(℃)
220(30分)
引張強度(N/10mm)
75
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461716
50600-10-66
10
66
ポリエステル
マスキング
高耐熱
緑
シリコーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61461725
50600-15-66
15
66
ポリエステル
マスキング
高耐熱
緑
シリコーン
オープン
取扱い終了
61461734
50600-20-66
20
66
ポリエステル
マスキング
高耐熱
緑
シリコーン
オープン
取扱い終了
61461829
50600-25-66
25
66
ポリエステル
マスキング
高耐熱
緑
シリコーン
オープン
取扱い終了
61461838
50600-50-66
50
66
ポリエステル
マスキング
高耐熱
緑
シリコーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください