透明補修テープ

透明補修テープ - tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープ - tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。

用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614617594668-50-33透明50330.14PEフィルムアクリル系3.4/10N/mm
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461759
2023-06-22
用途: ライトアップ配線時等
卸売・小売業

透明で目立たないし、接着感ちょうどいい。
リピート購入です。
いろいろな場所に愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする