tesa(テサ/テサテープ)
フィラメントテープ
(1件のレビュー)
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途
家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
長さ(m)
50
主な用途
仮固定、結束
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461899
53315-19-50
1巻
白
19
50
0.14
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
61461944
53398-50-50
1巻
白
50
50
0.195
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
59113507
53398-50-50
1箱(20巻)
白
50
50
0.195
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59113516
53315-19-50
1箱(48巻)
白
19
50
0.14
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61461908
53315-25-50
1巻
白
25
50
0.14
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
取扱い終了
代引不可
61461917
53315-50-50
1巻
白
50
50
0.14
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
取扱い終了
61461926
53398-19-50
1巻
白
19
50
0.195
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
取扱い終了
61461935
53398-25-50
1巻
白
25
50
0.195
ポリエステル(ガラス繊維補強)
合成ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください