tesa(テサ/テサテープ)
アルミテープ
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途
冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
50
使用温度範囲
-40~160℃
引張強度
40N/10mm
粘着力(N/10mm)
9
引張強度(N/10mm)
40
特性
導電性、熱伝導性
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461953
60650-50-50
シルバー
50
50
0.09
アルミ箔
アクリル系
9N/10mm
-40~160℃
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61461969
60652-50-50
シルバー
50
50
0.09
アルミ箔
アクリル系
9N/10mm
-40~160℃
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください