曜日別特売
60652-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60652-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461969
60652-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461969
60652-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461969
60652-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461969

アルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)635
内容量1巻注文コード61461969品番60652-50-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。

用途
冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
9N/10mm
使用温度範囲(℃)
-40~160℃
トラスコ品番
160-6682
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
635
使用温度範囲
-40~160℃
引張強度
40N/10mm
粘着力(N/10mm)
9
引張強度(N/10mm)
40
特性
導電性、熱伝導性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする