片面スーパーブチルテープ

片面スーパーブチルテープ - マクセル片面スーパーブチルテープ - マクセル片面スーパーブチルテープ - マクセル
(1件のレビュー)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。

用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462005928000-20-50X20ブラック/シルバー50200.5アルミクロスブチルゴム系7.8N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 屋上防水工事

こちらの製品は手できれいに切れて本当に爽快です。ほとんど一緒の見た目の同じスリオンテックの製品は手で切れませんでしたので品番をよく確認しないといけません。これは切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする