曜日別特売

アクリル気密防水テープ(R)

アクリル気密防水テープ(R) - オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R) - オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R) - オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R) - オカモト[安全靴・作業靴]

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。

用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性内容量1巻
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462014AS-03-100100200.16PET/PE織布
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462023AS-03-5050200.16PET/PE織布
オープン
769
846(税込)
当日出荷
61462039AS-03-7575200.16PET/PE織布
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする