曜日別特売

アルミケースAT-8000シリーズ

アルミケースAT-8000シリーズ - フジコーワ

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)588錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)428内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462145AT-8000588×428×213
83,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
61462154AT-8100588×428×405
96,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする