曜日別特売

すきまテープ(ロングタイプ)

すきまテープ(ロングタイプ) - TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ) - TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ) - TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。

用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462163ATT1015-4グレー15410ポリウレタン+PETフィルム。アクリル系5.2N/15mm
380
289
318(税込)
当日出荷
61462179ATT1030-4グレー30410ポリウレタン+PETフィルム。アクリル系5.2N/15mm
510
389
428(税込)
当日出荷
61462188ATT2030-4グレー30420ポリウレタン+PETフィルム。アクリル系5.2N/15mm
780
589
648(税込)
当日出荷
61462197ATT515-6グレー1565ポリウレタン+PETフィルム。アクリル系5.2N/15mm
390
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 鉄工所の扉の隙間
平川製作所製造業

扉の隙間風で寒くなっていたので隙間テープでふさぐ事ができて
作業場が寒くなくなり助かりました

対象商品 : 61462197
2022-12-26
用途: 戸の隙間に。
その他業種

家中の気になる戸の隙間に貼りました。6mでお値段もお手頃なのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする