曜日別特売

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462206BG-180ARJ
18,580
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする