曜日別特売

長尺物運搬車

長尺物運搬車 - ピカコーポレイション長尺物運搬車 - ピカコーポレイション長尺物運搬車 - ピカコーポレイション

アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。

長さ(mm)1221シルバー車輪径(Φmm)150高さ(mm)261ブレーキ有無ありキャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)床面高さ(mm)261荷台寸法(mm)1199×749荷台寸法(幅)(mm)771最大積載荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)749材質(荷台)アルミ取付可能パイプ径(Φmm)48.6積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488894CAF-6B128-926630.96輪仕様
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
地域運賃
61488885CAF-4B128-926724.84輪仕様
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする