PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。
仕様
組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY
トラスコ品番
145-4798
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
44
質量(g)
3792
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
304.5
アズワン品番
64-8525-09
ユニット数
ラック:1U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462276
FMTJ24
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください