橋本クロス
製函機・封緘機用長尺テープ
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途
自動製函機、自動封緘機用。
トラスコ品番
161-1017
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
20
長さ(m)
1000
主な用途
製函・封緘機用
特性
透明、引張強度
内容量
1箱(6巻)
注意
※テープカッターは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448014
HCTP-L1000
透明
48
1000
0.06
ポリプロピレン
アクリル系
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください