TRUSCO
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
小型タイプのため、狭い所にも最適です。
トラスコ品番
149-5856
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
キャスター
SR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定)
表面処理
メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)
300
ハンドル高さ(mm)
720
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
454
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489935
PH-4530
190
454×300
110
10
¥
44,470
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません