フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。

用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462696TFJ-08-10-5M乳白色1050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
660
569
626(税込)
当日出荷
61462714TFJ-08-13-5M乳白色1350.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
850
729
802(税込)
当日出荷
61462739TFJ-08-19-5M乳白色1950.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61462757TFJ-08-25-5M乳白色2550.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61462775TFJ-08-30-5M乳白色3050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61462793TFJ-08-38-5M乳白色3850.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
61462818TFJ-08-50-5M乳白色5050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
61462836TFJ-13-10-5M乳白色1050.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
710
609
670(税込)
当日出荷
61462854TFJ-13-13-5M乳白色1350.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
920
789
868(税込)
当日出荷
61462879TFJ-13-19-5M乳白色1950.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61462897TFJ-13-25-5M乳白色2550.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61462915TFJ-13-30-5M乳白色3050.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61462933TFJ-13-38-5M乳白色3850.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61462958TFJ-13-50-5M乳白色5050.13フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~200℃
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: ルーフボックスのふた

ルーフボックスの蓋というのはどのメーカーでもスムーズには開かず揺らしたり前後を同時に上げるようにとか、何かとストレスが溜まりますが、こちらのテープを底面と蓋の勘合部に貼り付けるとそのストレスが5割減になります。
摩耗してきたら貼り直しても幾らにもなりませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする