曜日別特売

フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。

用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462705TFJ-08-10-5M-GYグレー1050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
560
489
538(税込)
当日出荷
61462723TFJ-08-13-5M-GYグレー1350.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
730
629
692(税込)
当日出荷
61462748TFJ-08-19-5M-GYグレー1950.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
61462766TFJ-08-25-5M-GYグレー2550.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462784TFJ-08-30-5M-GYグレー3050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61462809TFJ-08-38-5M-GYグレー3850.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61462827TFJ-08-50-5M-GYグレー5050.08フッ素樹脂シリコーン系2.8N/10mm-60~200℃
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61462845TFJ-13-10-5M-GYグレー1050.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462863TFJ-13-13-5M-GYグレー1350.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
810
699
769(税込)
当日出荷
61462888TFJ-13-19-5M-GYグレー1950.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
61462906TFJ-13-25-5M-GYグレー2550.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61462924TFJ-13-30-5M-GYグレー3050.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61462949TFJ-13-38-5M-GYグレー3850.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61462967TFJ-13-50-5M-GYグレー5050.13フッ素樹脂シリコーン系3.2N/10mm-60~200℃
3,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462705
2025-04-06
用途: 屋外の防水
ピデスアート製造業

よく伸びて耐久性もあるのでよく使用しております。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする