曜日別特売

ホールディングファンクションソケット8740C

ホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Weraホールディングファンクションソケット8740C - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。

材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146306400303212.7149-4937107544
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6146307300303412.7149-4938107555
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6146308900303612.7149-4939107536
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6146309800303812.7149-49401001027
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
614631070030409.5149-49411001008
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6146311600304212.7149-49421001049
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6146312500304412.7149-494310010510
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする