GEDORE
ビットアダプター
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途
ビットアダプター
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊工具鋼
色
シルバー
付属ビット
25
ビット二面幅(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
品名
差込角(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463344
1973312
149-4226
25
630
9.5
630
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464035
1649329
149-4225
20
620
6.35
620
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください