曜日別特売

ワイヤストリッパー

ワイヤストリッパー - KLEIN TOOLS

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。

用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120内容量1丁
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146338711045単線10~18AWG(0.75~4.0mm2)
3,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
6146339611046より線16~26AWG(0.14~1.0mm2)
6,502
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
614633961104610758973KL1104611046 ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS 10758973ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)KLEIN TOOLS1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする