ステンパテヘラ

ステンパテヘラ - 井上工具ステンパテヘラ - 井上工具

柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。

用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614634141233630
オープン
449
494(税込)
当日出荷
614634231233735
13,150
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする