曜日別特売

ステンレス ビットチェック

ステンレス ビットチェック - Weraステンレス ビットチェック - Wera

ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。

トラスコ品番137-1944セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本)全長(mm)25質量(g)115差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61463475133887
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする