TRUSCO
カップ型ブラシ
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途
カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様
金属製品のバリ取り、サビ落とし
トラスコ品番
161-5532
軸径(Φmm)
3
材質/仕上
軸:快削鋼、毛材:ステンレス
質量(g)
4.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
8
毛材
ステンレス
外径(mm)
13
線径(mm)
0.08
内容量
1本
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463484
133C-14
¥
1,090
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください