Wera
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上
特殊工具鋼
タイプ
トーションタイプ
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463493
134600
160-8618
50
5.8
1IPR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463509
134601
160-8619
50
5.8
3IPR
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463527
134603
160-8621
50
5.8
6IPR
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463545
134654
160-8626
50
7.65
15IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463554
134655
160-8630
50
10.6
25IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463563
134656
160-8633
50
11
27IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463579
134657
160-8625
89
24.5
10IPR
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61463588
134658
160-8634
89
19.4
27IPR
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463694
134720
160-8627
89
16
15IPR
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463703
134722
160-8632
89
16
25IPR
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463719
134723
160-8636
89
16
30IPR
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463728
134732
160-8635
50
15.1
30IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61464017
160821
160-8624
50
15.2
10IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61464193
204126
160-8628
50
14
20IPR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61464288
259135
160-8629
89
9
20IPR
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463518
134602
160-8620
50
5.8
5IPR
オープン
取扱い終了
代引不可
61463536
134604
160-8623
50
5.8
8IPR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください