Wera
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
材質/仕上
特殊工具鋼
タイプ
トーションタイプ
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463597
134698
160-8599
25
12.5
9 IPR
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463606
134699
160-8598
25
12.5
8 IPR
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463615
134700
160-8600
25
4.9
10 IPR
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
61463624
134701
160-8601
25
4.9
15 IPR
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463633
134702
160-8602
25
4.9
20 IPR
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463649
134703
160-8603
25
5.16
25 IPR
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463658
134704
160-8604
25
4.9
27 IPR
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463667
134705
160-8605
25
4.9
30 IPR
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463676
134706
160-8607
35
10.5
40 IPR
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463685
134707
160-8608
35
10.86
45 IPR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください