イジリ止めトルクスプラスビット

イジリ止めトルクスプラスビット - Weraイジリ止めトルクスプラスビット - Weraイジリ止めトルクスプラスビット - Wera

頑丈で、あらゆる使用に最適です。

軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン))材質/仕上特殊工具鋼両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61463737135226160-86546461 IPR
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463746135228160-86554453 IPR
5,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61463755135229160-86566473 IPR
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする