絶縁ニッパ

絶縁ニッパ - GEDORE絶縁ニッパ - GEDORE

ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。

材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6内容量1丁
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614639991552155140177
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
614640081552163160213
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする