Wera
イジリ止めトルクスプラスビット
頑丈で、あらゆる使用に最適です。
先端サイズ
1 IPR
適合
トルクドライバー:074800、074810
両頭機能
片頭
材質/仕上
特殊工具鋼
トラスコ品番
147-6541
軸径(Φmm)
4/半月(ハーフムーン)
全長(mm)
44
質量(g)
4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464184
200495
44
¥
5,350
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください