martor
リングナイフSECUMAX RING KNIFE MDP
(1件のレビュー)
指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途
さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。
トラスコ品番
149-5755
全長(mm)
34.3
材質/仕上
本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス
質量(g)
35
刃厚(mm)
0.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464349
307
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください