SPEEDY B
重荷重型トグルクランプ4000T2
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容
フックプレート
ストローク(mm)
78
全長(mm)
282
質量(kg)
2.07
取付け方法
穴径:10.5
クランプ力(kN)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464385
4000T2X
149-6253
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464376
4000T2
149-6252
亜鉛メッキ済みスチール
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください