TRUSCO
エンド型ブラシ
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様
金属製品のバリ取り、サビ落とし
軸径(Φmm)
3
材質/仕上
軸:真鍮、毛材:ステンレス
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
毛材
ステンレス
線径(mm)
0.08
内容量
1本
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464419
53E-14
2.8
8
5
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
61465006
83E-14
4.2
12
8
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください