GEDORE
スパークプラグソケット50-57
バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途
自動車用スパークプラグ交換用。
全長(mm)
63.5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464577
6361770
138
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464586
6362740
103
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください