ドライバービット680

ドライバービット680 - GEDOREドライバービット680 - GEDORE

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614489246538020149-13871.260[[-]]7.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489336538100149-13881.670[[-]]8.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする