GEDORE
ビットホルダー699
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途
ビットホルダー”699”
トラスコ品番
149-4228
全長(mm)
60
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
23
品名
699
付属ビット
60
ビット二面幅(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464595
6538610
6.35
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください