曜日別特売

ドライバービット685

ドライバービット685 - GEDOREドライバービット685 - GEDORE

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼内容量1パック(10本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614489496538880片頭252.5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489586538960片頭253
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489676539180片頭254
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489766539260片頭255
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489856539340片頭256
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
614489946539420片頭338
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする