GEDORE
ドライバービット690
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじの強い締結用。
セット内容
ビット10本
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
色
ガンメタル
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61449003
6541320
149-4182
25
60
[[+]]2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449019
6541400
149-4183
50
120
[[+]]2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449028
6541590
149-4184
25
60
[[+]]3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449037
6541670
149-4185
50
120
[[+]]3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください