GEDORE
ドライバービット690 PZD
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじの強い締結用。
セット内容
ビット10本
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
色
ガンメタル
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61449116
6552790
149-4189
50
PZ1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449125
6552870
149-4190
60
PZ2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449134
6553090
149-4191
60
PZ3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください