ユニカ
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途
本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。
トラスコ品番
137-2816
全長(mm)
75
材質/仕上
先端部:磁石
質量(g)
13
適合アンカー
38CA、48CA
内容量
1本
注意
※カットアンカーステンレスタイプにはお使いいただけません。※取り外し後のアンカー本体、コーンの取扱い(落下)には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465216
ARS-CC
¥
970
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください