曜日別特売

BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)

BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) - ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) - ヤマト・インダストリー

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
相手側取付サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465277BLY24-PM857-250161Rc1/2
400
199
219(税込)
当日出荷
61465469BLY22-PM447-991225Rc1/4
300
149
164(税込)
当日出荷
61465548BLY23-PM857-248142Rc3/8
300
149
164(税込)
当日出荷
61465663BLY44-PM857-252174Rc1/2
784
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465724BLY46-PM857-253994Rc3/4
1,020
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465785BLY48-PM857-2557138Rc1
1,284
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする