KLEIN TOOLS
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
用途
AC電流測定に
AC/DC電圧測定に
抵抗・導通確認に
温度測定に
トラスコ品番
161-1133
セット内容
持ち運びポーチ、テストリード、熱電対
直流電圧(V)
600
最大表示
2000
被測定可能導体径(mm)
28.6
検波方式
平均値整流(MEAN)
安全規格
CAT(R3)600V
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61467386
CL210A
600
400
単4電池3本(付属)
20
76.6×221.1×40.9
290
76.6
40.9
221.1
¥
19,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください