曜日別特売

作業用踏台MTステップD

作業用踏台MTステップD - 森山鉄工作業用踏台MTステップD - 森山鉄工

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。

用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500収納寸法・幅(mm)155内容量1台
注意
※最大荷重(150kg)以上で使用しないでください。※飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。※踏板から体を乗り出して作業しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467447D502SA0.5155×500×8109.7240
112,466
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
61493645D503W0.75155×910×99016.5410
170,574
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする