PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーアダプタ ブランクパネル
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途
光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番
145-4817
色
黒
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
35.3
横(mm)
109.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61468174
FAPB
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください