PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途
光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番
145-4818
色
黒
高さ(mm)
12.7
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
-10~60
芯数
最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)
縦(mm)
79.4
横(mm)
62.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469127
FSC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください