PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
128-7582
セット内容
コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色
青
材質(本体)
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)
15.8
タイプ
OS1/OS2
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル長(m)
57
挿入損失(dB)
0.3(平均)
減衰量(dB)
50
内容量
1袋
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469136
FSC2DSCBU
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください