光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックスアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469145FX2ERLNLNSNM010102両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469154FZ2ERLNLNSNM00112両端デュプレックスLCOM4(マルチモード)
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469163FZ2ERLNLNSNM00332両端デュプレックスLCOM4(マルチモード)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469179FZ2ERLNLNSNM00552両端デュプレックスLCOM4(マルチモード)
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする