イザナス(R)ロープ

イザナス(R)ロープ - TRUSCOイザナス(R)ロープ - TRUSCOイザナス(R)ロープ - TRUSCOイザナス(R)ロープ - TRUSCO

高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。

用途各種作業の強度が求められる場面に。内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469529IZA-12301230イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)2.53ツ打
72,040
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469538IZA-330330イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)0.2516打
6,570
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61469547IZA-430430イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)0.4516打
9,920
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469556IZA-530530イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)0.616打
15,080
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469565IZA-630630イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)0.783ツ打
18,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469574IZA-930930イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン)1.63ツ打
40,870
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする