双和化成(SOWA)
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥粒
アルミナ長繊維
穴径(mm)
Φ1.6
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
粒度
選択してください
#150
#200
#400
#600
#800
#1000
外径(mm)
選択してください
Φ13
Φ19
Φ22
Φ25
Φ30
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469599
JR1000MW-08013
149-1551
#1000
丁子染(ちょうじぞめ)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469608
JR1000MW-08019
149-1557
#1000
丁子染(ちょうじぞめ)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469617
JR1000MW-08022
149-1563
#1000
丁子染(ちょうじぞめ)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469626
JR1000MW-08025
149-1569
#1000
丁子染(ちょうじぞめ)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469635
JR1000MW-08030
149-1575
#1000
丁子染(ちょうじぞめ)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469644
JR150MW-08013
149-1546
#150
萌黄(もえぎ)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469653
JR150MW-08019
149-1552
#150
萌黄(もえぎ)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469669
JR150MW-08022
149-1558
#150
萌黄(もえぎ)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469678
JR150MW-08025
149-1564
#150
萌黄(もえぎ)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469687
JR150MW-08030
149-1570
#150
萌黄(もえぎ)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469696
JR200MW-08013
149-1547
#200
一斤染(いっこんぞめ)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469705
JR200MW-08019
149-1553
#200
一斤染(いっこんぞめ)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469714
JR200MW-08022
149-1559
#200
一斤染(いっこんぞめ)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469723
JR200MW-08025
149-1565
#200
一斤染(いっこんぞめ)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469739
JR200MW-08030
149-1571
#200
一斤染(いっこんぞめ)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469748
JR400MW-08013
149-1548
#400
二藍(ふたあい)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469757
JR400MW-08019
149-1554
#400
二藍(ふたあい)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469766
JR400MW-08022
149-1560
#400
二藍(ふたあい)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469775
JR400MW-08025
149-1566
#400
二藍(ふたあい)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469784
JR400MW-08030
149-1572
#400
二藍(ふたあい)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469793
JR600MW-08013
149-1549
#600
赤白橡(あかしろつるばみ)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469809
JR600MW-08019
149-1555
#600
赤白橡(あかしろつるばみ)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469818
JR600MW-08022
149-1561
#600
赤白橡(あかしろつるばみ)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469827
JR600MW-08025
149-1567
#600
赤白橡(あかしろつるばみ)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469836
JR600MW-08030
149-1573
#600
赤白橡(あかしろつるばみ)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469845
JR800MW-08013
149-1550
#800
浅葱(あさぎ)
200
Φ13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469854
JR800MW-08019
149-1556
#800
浅葱(あさぎ)
400
Φ19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469863
JR800MW-08022
149-1562
#800
浅葱(あさぎ)
600
Φ22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469879
JR800MW-08025
149-1568
#800
浅葱(あさぎ)
700
Φ25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61469888
JR800MW-08030
149-1574
#800
浅葱(あさぎ)
1
Φ30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください