TRUSCO
オリコン用内袋(ジッパー付き)
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
用途
コンテナ内の密閉収納に
厚さ(mm)
0.065
材質/仕上
PET、LLD
色
透明
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61447558
KTI20L
280
220
20
520
400
560
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61447567
KTI50L
530
320
50
780
500
820
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください