曜日別特売

エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ

エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル角型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470125LFDKM16-UU160-8195680.172816
4,560
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470134LFDKM20-UU160-8196800.233220
5,520
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
61470143LFDKM25-UU160-81971120.464025
7,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470159LFDKM30-UU160-81981220.614530
11,090
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470168LFDKM35-UU160-81991340.865235
18,040
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470177LFDKM40-UU160-82001531.86040
23,350
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470186LFDKM50-UU160-82011923.68050
31,430
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470098LFDKM10-UU160-8191550.071910
2,918
取扱い終了
代引不可
61470107LFDKM12-UU160-8192570.12112
3,116
取扱い終了
代引不可
61470116LFDKM13-UU160-8194600.112313
3,404
取扱い終了
代引不可
61470195LFDKM 6-UU160-8189350.022126
2,784
取扱い終了
代引不可
61470204LFDKM 8-UU160-8190450.04158
2,784
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする