曜日別特売

エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ

エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)タイプダブル丸型フランジタイプ使用温度範囲-20~80℃内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470247LFDM16-UU1628680.19
3,840
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470256LFDM20-UU2032800.25
4,620
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470265LFDM25-UU25401120.5
6,630
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470274LFDM30-UU30451220.67
9,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61470283LFDM35-UU35521340.94
15,120
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470299LFDM40-UU40601531.98
19,520
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470308LFDM50-UU50801923.6
26,310
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470213LFDM10-UU1019550.08
2,432
取扱い終了
代引不可
61470229LFDM12-UU1221570.11
2,608
取扱い終了
代引不可
61470238LFDM13-UU1323600.12
2,874
取扱い終了
代引不可
61470317LFDM 6-UU612350.028
2,364
取扱い終了
代引不可
61470326LFDM 8-UU815450.05
2,386
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする