曜日別特売

エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ

エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470369LFDTM16B-UU680.182816
3,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470378LFDTM20B-UU800.243220
4,650
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
61470387LFDTM25B-UU1120.484025
6,650
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470396LFDTM30B-UU1220.644530
9,340
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61470405LFDTM35B-UU1340.095235
16,010
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470414LFDTM40B-UU1531.886040
20,660
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470335LFDTM10-UU550.081910
2,498
取扱い終了
代引不可
61470344LFDTM12-UU570.12112
2,652
取扱い終了
代引不可
61470353LFDTM13-UU600.112313
2,896
取扱い終了
代引不可
61470423LFDTM 6-UU350.024126
2,408
取扱い終了
代引不可
61470439LFDTM 8-UU450.05158
2,408
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする